Regulator tlaka »Standard-mini« z manometrom, BG 0, G 1/8, 0, 5 - 10 bar

Št. art.: 100765
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija Standard-mini
Napajanje brez napetostnega napajanja
Skupna dolžina 43 mm
Celotna širina 72,5 mm
Celotna višina 63 mm
Pretok 450 l/min
Delovni tlak od 0,5 bar
Delovni tlak do 10 bar
Najvišji delovni tlak 25 bar
Najnižja delovna temperatura −10 °C
Najvišja delovna temperatura 60 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Material ohišja aluminij
Vrsta izdelka regulator tlaka
Material ohišja aluminij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100765
EAN/GTIN 4047322092166
Številka proizvajalca 100765
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka »Standard-mini« vključno z manometrom, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, temperatura okolice medija max. 60 °C, regulirno območje 0, 5 - 10, 0 bar. Regulator tlaka z membrano in sekundarnim prezračevanjem v kompaktni izvedbi. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico.

Lastnosti:

  • A: 43,0 mm
  • B: 72,5 mm
  • C: 9,5 mm
  • D: 63,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serija: Standardni mini
  • Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
  • Navoj: G 1/8
  • Pretok: 450 l/min
  • pokrov za peresno pero: POM
  • tesnilni material: Elastollan/TPU
  • Območje regulacije max.: 10 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 25 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 16 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Standard-mini" Poglej vse