Delovne rokavice, par HyFlex® 11-518 9

Št. art.: 094478 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    16,03 € / par
  • od 12 par
    13,36 € / par
po ponudbi
Na zalogi
1.522 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • brez silikona: ne
  • Razred zaščite pred vrezi: B

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HyFlex®
Vsebina 12
Lastnosti rokavic Prijazno za kožo alergikov
Tehnologija pletenja 18G
Prilagodljivost zelo dobro
EN 388 3X31B
Nosilni material Najlon; Dyneema®
Prevleka PU
Material PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Barva modra
Material prevleke PU
Velikost rokavic 9
Masa 14 g
Dolžina 210 mm
Odpornost proti obrabi EN 388 3
Odpornost proti prerezanju EN 388 3
Odpornost proti trganju EN 388 3
Uporaba za večkratno uporabo
brez silikona ne
Zračnost dobro
Brez DMF ne
Otip zelo dobro
Oprijem v mokrem dobro
Oprijem v olju dobro
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Razred zaščite pred vrezi B
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094478 9
EAN/GTIN 10076490478602
Številka proizvajalca 11-518/9

Opis

Izvedba:

Prevleka iz poliuretana, HyFlex® 11-518, zračne, brezšivne, visoka odpornost proti obrabi. Masa le 14 g.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "HyFlex®" Poglej vse