Posebno močne čistilne krpe Posamezne krpe, Tip: R

Št. art.: 089187 R
Cena na 1 kos (0,27 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
190 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca
Extra Starke Reinigungstücher Einzeltücher, Typ: R
Barva
bela
število slojev
1
za držalo/podajalnik
nobenega
Skupno število robčkov/krp/odtržkov
180 kos
Vrsta izdelka
Krpa
Dolžina
415 mm
Širina
355 mm
Material
koprena
Lastnosti
odpornost proti trganju; za večkratno uporabo
Primerno za
Maščobe; Močno oprijeti delovni mediji; Olja; močna umazanija; topilom; umazanija; Čistilno sredstvo; čiščenje
Embalaža
pakiranje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089187 R
EAN/GTIN 7322541184128
Proizvajalec/odgovorna oseba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Opis

Izvedba:

Čiščenje pomeni odstranjevanje madežev in umazanije s površin, strojev ali orodij s krpami, ki se lahko uporabljajo suhe ali skupaj z vodo, topili ali čistilnimi sredstvi.
Posebno močna čistilna krpa TORK® je izjemno trpežna in učinkovita proti umazaniji. Vzdrži tudi intenzivno čiščenje, brez težav razmasti in odstrani celo trdovratne madeže. Uporabna je z večino topil, hkrati pa ščiti roke pred vročino in kovinskimi delci. Ta krpa je primerna za Tork podajalnike posamičnih zloženih papirnatih brisač in čistilnih krp, ki ščitijo polnilna pakiranja pred umazanijo, omogočajo odvzem posamičnih krp in tako zmanjšajo porabo.
Izkoristite prednosti čistilnih robčkov Tork exelCLEAN® iz koprene za največjo učinkovitost v vašem delovnem okolju.
Široka ponudba posebnih krp za brisanje in čiščenje. Vsaka krpa je zasnovana za določeno uporabo. Z ustreznim higienskim podajalnikom prejmete učinkovit sistem.