Sredstvo za povezovanje spojev GARANT GreenPlus 6GP60, Vsebina: 50ml

Št. art.: 088071 50
Cena na 1 kos (662,00 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GreenPlus
Barva srebro
Temperatura skladiščenja od 5 °C
Temperatura skladiščenja do 23 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 24 mesec
Velikost reže maks. 0,3 mm
Velikost navoja maks. M20
Demontaža za velike obremenitve
Primerno za material kovina
Kemična osnova metakrilat
Oblika pastozno
Gostota 1,13 g/cm3
Dinamična viskoznost min. 200.000 mPas
Dinamična viskoznost maks. 600.000 mPas
Razred trdnosti zelo trdno
Trdnost po min. 5 min
Trdnost po maks. 15 min
Funkcionalna trdnost po min. 180 min
Funkcionalna trdnost po maks. 360 min
Navor za sprostitev min. 0,3 Nm
Vnetišče 100 °C
Temperaturno območje min. −55 °C
Temperaturno območje maks. 180 °C
Področje uporabe popravilo; spajanje
Lastnost fluorescenčni pod UV-svetlobo; mehanska odpornost
Vrsta izdelka sredstvo za spajanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 088071 50
EAN/GTIN 4062406423612
Številka proizvajalca 088071 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pri spajanju pride do trdne medsebojne povezave dveh ali več delov. Pri uporabi lepila se za trdno povezavo uporabi celotna površina za spajanje. Omogočijo se velik prenos sile in dinamične obremenitve (velika strižna trdnost).
Tip 6GP60. Za popravilo obrabljenih površin in obnovo pravilnih ujemov. Primerno za velike reže. Možnost obdelave strjenega izdelka z vrtanjem, rezkanjem ali brušenjem.

Opomba:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "GreenPlus" Poglej vse