GARANT GreenPlus puncte de îmbinare 6GP60, Conţinut: 50ml

Cod articol.: 088071 50
Reducere
31,44 €
Preț per 1 buc. (538,00 € / 1 Litre)
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GreenPlus
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Fügeverbindung 6GP60
Culoarea argintiu
Temperatură de depozitare de 5 °C
Temperatură de depozitare până la 23 °C
Valabilitate de la data producţiei 24 luni
Dimensiune decalaj max. 0,3 mm
Dimensiune filet max. M20
Recomandat pentru material metal
Bază chimică Metacrilat
Formă chimică pastă
Densitate 1,13 g/cm3
Viscozitate dinamică min. 200.000 mPas
Viscozitate dinamică max. 600.000 mPas
Clasă de rezistenţă Rezistenţă superioară
Forța mâinii după min. 5 min
Forța mâinii după max. 15 min
Rezistență funcțională după min. 180 min
Rezistență funcțională după max. 360 min
Punct de aprindere 100 °C
Interval de temperatură min. -55 °C
Interval de temperatură max. 180 °C
Domeniu de utilizare Amestec pentru etanşare; Reparaţie
Caracteristici Fluorescent la radiaţie UV; Fără marcare; Rezistenţă mecanică; Şlefuibil
Tip produs Produs de asamblare

Identificare și clasificare

Cod articol 088071 50
EAN / GTIN 4062406423612
Număr producător 088071 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

La tehnica ce fabricare prin îmbinare, sunt îmbinate două sau mai multe piese. La utilizarea adezivului se foloseşte întreaga suprafaţă de îmbinare pentru o îmbinare fixă. Sunt facilitate o transmisie ridicată şi solicitări dinamice (rezistenţă ridicată la forfecare).
Tip 6GP60. Pentru repararea zonelor uzate şi pentru restabilirea ajustajelor corecte. Adecvat pentru interstiţii mari. Produsul întărit poate fi prelucrat prin găurire, frezare sau şlefuire.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curăţat în prealabil cu substanţa de curăţat Cod 088004.