{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | GreenPlus | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT GreenPlus Flächendichtmittel 5GP73, Inhalt: 50ml | |
| Barva | zelena | |
| Trajnost | GARANT GreenPlus | |
| Kemična osnova | anaerobic methacrylate | |
| Razred trdnosti | srednje trdno | |
| Minimalna delovna temperatura | −55 °C | |
| Najvišja delovna temperatura | 180 °C | |
| Minimalni odlomni moment | 10 Nm | |
| Količina polnjenja | 50 ml | |
| Minimalna temperatura skladiščenja | 5 °C | |
| Maksimalna temperatura shranjevanja | 23 °C | |
| Funkcionalna trdnost po | 3 h | |
| Primerno za področje uporabe | povezava s prirobnico; površinsko tesnenje | |
| Obstojnost od datuma proizvodnje | 24 mesec | |
| Primerno za material | kovina | |
| Maksimalna velikost reže | 0,2 mm | |
| Minimalna dinamična viskoznost | 35.000 mPas | |
| Maksimalna dinamična viskoznost | 60.000 mPas | |
| Lastnosti tesnila | fluorescenčni pod UV-svetlobo; oljeodporen; vodoodporno | |
| Največja temperaturna odpornost do | 180 °C | |
| Trdnost po | 5 min | |
| Vnetišče | 100 °C | |
| Gostota | 1,11 g/cm3 | |
| Vrsta izdelka | tesnilna sredstva | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 088068 50 | |
| EAN/GTIN | 4062406423551 | |
| Številka proizvajalca | 088068 50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |