Plošné těsnicí prostředky GARANT GreenPlus 5GP73, Obsah: 50ml

Artiklové číslo: 088068 50
Sleva
658,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 11300,00 / 1 Litre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GreenPlus
Označení výrobce GARANT GreenPlus Flächendichtmittel 5GP73
Barva Zelená
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Chemický základ anaerobic methacrylate
Třída pevnosti střední pevnost
Minimální teplota použití -55 °C
Maximální provozní teplota 180 °C
Minimální vylamovací moment 10 Nm
Objem náplně 50 ml
Teplota skladování min. 5 °C
Teplota skladování max. 23 °C
Funkční pevnost po 6 h
Vhodné pro oblast použití Plošné těsnění; Přírubové spojení
Doba použitelnosti od data výroby 24 měsíce
Vhodné pro materiál kov
Maximální rozměr štěrbiny 0,2 mm
Minimální dynamická viskozita 35 000 mPas
Maximální dynamická viskozita 60 000 mPas
Vlastnosti těsnění bez označení; fluoreskující pod UV světlem; odolná proti oleji; voděodolné
Pevnost ruky po 15 min
Bod vzplanutí 100 °C
Hustota 1,11 g/cm3
Druh produktu Těsnicí prostředky
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088068 50
EAN / GTIN 4062406423551
Číslo výrobce 088068 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Typ 5GP73. Středně pevný, tixotropní povrchový tmel pro utěsnění kovových závitových dílů. Těsnění krytů, přírub a ploch. Rychle tvrdnoucí, mírně pružný těsnicí film.
Těsnicí látka, která se vytvrzuje při absenci vzduchu mezi těsně přiléhajícími kovovými povrchy.

Poznámka:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem nezanechávajícím stopy č. 088004.