Ultrazvočni čistilnik GARANT GreenPlus Sonic Protect CP, Zaščita pred korozijo, Vsebina: 1l

Št. art.: 088019 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
516 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (l) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Polnilna količina tekočine 1 l
Mešalno razmerje 0,5 – 2,5 %
pH-vrednost 8,6
Temperatura skladiščenja 20 °C - 80 °C
Trajnost GARANT GreenPlus
Serija GreenPlus
Vrsta izdelka Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 088019 1
EAN/GTIN 4067263733157
Številka proizvajalca 088019 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

GARANT GreenPlus ultrazvočni čistilnik – vrhunska zmogljivost z največjo prilagodljivostjo. Ali delate s kompleksnimi geometrijami obdelovancev in občutljivimi površinami? Potem je serija Sonic Cleaner ustvarjena za vas. Linija čistil GARANT GreenPlus, ki je posebej prilagojena ultrazvočnim sistemom, vključuje alkalna, kisla in nevtralna čistila za najrazličnejše materiale in področja uporabe. Odvisno od zahtev in umazanije se lahko visoko koncentrirana čistila razredčijo in so močna že pri sobni temperaturi. Medij je tako optimalno izkoriščen. Dolga življenjska doba tudi prihrani čas in denar. Vsa čistila Sonic Cleaner so brez oznak, biološko razgradljiva, brez HOS in brez silikata. Enostavno interno rokovanje, zaščita vaših zaposlenih in varstvo okolja so zagotovljeni.
Sonic Protect CP – protikorozijska zaščita za kovinske materiale, ki so občutljivi na korozijo, kot so jeklo, siva litina in karbidna trdina. Materiali so prevlečeni z molekularno zaščitno folijo, ki omogoča začasno začasno shranjevanje. Sonic Protect CP je nizko-pena, enostaven za pranje off-poznejše premaz ali utrjevanje procesov so možne. Lahko se kombinira s čistili Sonic Cleaner AL-E, AL-D in N. Lahko se uporablja tudi v pasivaciji ali potopnih kopelih in kot sredstvo za čiščenje vode.

Uporaba:

Za ultrazvočne čistilne naprave.
Primerno za kovinske materiale, ki so občutljivi na korozijo, npr. jeklo, siva litina in karbidna trdina.

Primerno za:

Materiali imajo zaščitno molekularni zaščitni film, ki jih začasno ščiti pred korozijo. To ne vpliva na nadaljnje postopke nanosa prevleke ali utrjevanja.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "GreenPlus" Poglej vse