Ločilno sredstvo GARANT GreenPlus Clean & Weld, Vsebina (ml oz. l): 200

Št. art.: 088003 200
Popust
999,36 €
Cena na 1 kos (4,11 € / 1 Litre)
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml oz. l) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sod
Vsebina 200 l
Barva modra
Oblika tekoče
Temperatura skladiščenja 2 - 40
Serija GreenPlus
Vrsta izdelka Ločilna sredstva
Trajnost GARANT GreenPlus
pH-vrednost 8,5
Vrelišče 100

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 088003 200
EAN/GTIN 4067263120520
Številka proizvajalca 088003 200
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vrhunsko ločilno sredstvo za varjenje 2 v 1 Clean & Weld s čistilno funkcijo. Učinkovito preprečuje prijemanje brizgov pri varilnih postopkih MIG/MAG in laserskem rezanju. Zaradi odličnega vlaženja se lahko uporablja tudi kot čistilo pred varjenjem.
200-litrski plastični sod.
Sredstvo Clean & Weld omogoča preprost nanos in tako v mokrem kot v suhem stanju preprečuje prijemanje ostankov brizganja pri varjenju ter ščiti obdelovance, varilne šobe in pribor za varjenje med celotnim postopkom obdelave. S sredstvom Clean & Weld je mogoče pred varjenjem preprosto in učinkovito očistiti nečistoče, kot so odrezki, obdelovalna olja, lahka protikorozijska olja ali hladilne tekočine. Postopek varjenja se lahko nato neposredno začne na čisti površini. Vsebuje sestavine, ki zagotavljajo zaščitni sloj med obdelovancem in ostanki brizganja ter nudijo začasno protikorozijsko zaščito za vse varilne kovine. Neposredno po postopku varjenja se lahko pločevine brez težav pocinkajo ali lakirajo. Prednost sredstva Clean & Weld pri laserskem rezanju je preprečevanje žlindre na mestu rezanja laserja in lažje odstranjevanje sledov dima. Naknadna obdelava rezalnih robov ni potrebna, s čimer prihranite dragoceni čas.
  • Brez oznak.
  • Možnost ročne uporabe.
  • Primerno za polnjenje ročnih in tlačnih pršilnikov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "GreenPlus" Poglej vse