GARANT GreenPlus skillemiddel Clean & Weld, Indhold (ml eller l): 200

Art.-nr.: 088003 200
Pris pr. 1 styk (DKK 37,23 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml eller l) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GreenPlus
Producentbetegnelse Clean & Weld
Farve blå
Opbevaringstemperatur fra 2 °C
Opbevaringstemperatur op til 40 °C
Indhold 200.000 ml
Produkttype skillemiddel
Indhold, enhed milliliter
Udførelse tønde
Form flydende
Kogepunkt 100 °C
pH-værdi 8,5
Egenskaber miljøvenlig; rustbeskyttende
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 088003 200
EAN/GTIN 4067263120520
Producentnummer 088003 200
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Premium 2-i-1 svejseskillemiddel Clean & Weld med rengøringsfunktion. Forhindrer effektivt, at stænk klæber sig fast ved MIG/MAG-svejsning og laserskæring. Takket være de fremragende befugtningsegenskaber kan det også anvendes som rengøringsmiddel før svejsning.
200 liters kunststoftønde.
Clean & Weld er nemt at påføre og forhindrer, at svejsestænk klæber sig fast, både i våd og tør tilstand og beskytter emner, svejsedyser og svejsetilbehør under hele bearbejdningsprocessen. Snavs som spåner, bearbejdningsolie, lette korrosionsbeskyttelsesolier eller kølevæsker kan rengøres nemt og effektivt før svejsning med Clean & Weld. Svejseprocessen kan efterfølgende påbegyndes direkte på den rene overflade. Indholdsstofferne skaber en barriere mellem emnet og stænkene og giver en midlertidig rustbeskyttelse til alle svejsbare metaller. Direkte efter svejseprocessen kan pladerne forzinkes eller lakeres uden problemer. Ved laserskæring har Clean & Weld den fordel, at der undgås slaggedannelsen på laserens indstikssted og at røgspor er lettere at fjerne. Efterbearbejdning af skærekanterne er ikke nødvendig, hvilket sparer værdifuld tid.
  • Kræver ikke særlig mærkning.
  • Kan anvendes manuelt.
  • Til genopfyldning af sprøjteflasker og tryksprøjter.