Tovorni trak, 2-delni, z ragljo in s koničastim kavljem, Dolžina: 10m

Št. art.: 086220 10
Cena na 1 kos (2,64 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
383 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina traku 10 m
Širina traku 50 mm
Material traku poliester
Ročna sila prednapenjanja (50 daN) 300 daN
Vezalna sila (v ravni smeri) LC 2.000 daN
Standard EN12195-2
Tip vezalnega traku 2-delno
S kavljem da
Vrsta kavlja koničast kavelj
Vrsta raglje industrijska raglja
Vsebina En kos
Vrsta izdelka napenjalni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086220 10
EAN/GTIN 4049924500087
Številka proizvajalca SB50BH/2310/OR
Proizvajalec/odgovorna oseba Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Opis

Izvedba:

Posebno močni neraztezni poliestrski trakovi z dolgotrajno poliuretansko prevleko (EN 12195-2). Robustne, proti koroziji odporne raglje in bremenski kavlji s preprostim upravljanjem.

Uporaba:

Za vezanje, vpenjanje in povezovanje bremen v delavnici in pri transportu.

Opomba:

Povezovalni trakovi niso opremljeni z barvno kodo. Barve lahko odstopajo.