Ploščati magnet z izvrtino, Neodim, ⌀: 32mm

Št. art.: 085932 32
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
2.019 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 310 N
32 mm
⌀ izvrtine 5,5 mm
Višina 7 mm
Material magnetnega jedra Neodim
Maksimalna temperaturna odpornost 80 °C
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085932 32
Kopiraj
EAN/GTIN 5012095608509
Kopiraj
Številka proizvajalca E1003
Kopiraj

Opis

Izvedba:

  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.
  • Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.
  • Oklopljeno ploščato prijemalo s 3−6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vijačno pritrditvijo.