Razdelilni blok Za spojko za stisnjeni zrak, 1/4-colsko, Število razdelilnih priključkov: 4

Št. art.: 080208 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število razdelilnih priključkov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 190 mm
Širina 43,5 mm
Material ohišja Aluminij
Maksimalni obratovalni tlak 15 bar
Priključni navoj 1/4 col
Vhodni priključni navoj 3/4 col
Temperaturno območje −20 °C - 200 °C
Število razdelilnih priključkov 4
Vrsta izdelka Razdelilni blok
Barva rdeč

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080208 4
EAN/GTIN 4062406599102
Številka proizvajalca 080208 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Razdelilni bloki iz aluminija (rdeče eloksirani) za pnevmatske napeljave. Lahko se jih montira neposredno na stroj. S pregledno razporeditvijo pnevmatskih napeljav se povečata varnost pri delu in proizvodna zanesljivost, hkrati pa se s centralnim dovajanjem prihrani pri energiji in cevovodih.

Obseg dobave:

Razdelilni blok z industrijsko spojko št. 080230 vel. 1/4. Brez tesnilnih čepov.

Opomba:

Primerne mašilne čepe najdete pod art. 080207 V.