{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delovni tlak maks. | 35 bar | |
| Velikost d1, zunanji navoj | 1/4 col | |
| Vrsta izdelka | spojka | |
| Vrsta priključka | zunanji navoj | |
| Temperaturno območje min. | −20 °C | |
| Temperaturno območje maks. | 100 °C | |
| Pretok | 2.000 l/min | |
| Material | medenina |
| Številka izdelka | 080230 1/4 | |
| EAN/GTIN | 4062406403188 | |
| Številka proizvajalca | 080230 1/4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |