Tračni brusilnik za cevi 72227561

Št. art.: 077715 72227561
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Transportni kovček

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje števila vrtljajev 2.700 min-1 - 8.500 min-1
Pakiranje Transportni kovček
Oznaka proizvajalca Osnovna garnitura RS17-70 E
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.700 W
Širina traku 20; 40 mm
Dolžina traku 815 mm
Maksimalni ⌀ cevi 8 mm - 80 mm
Masa 4,64 kg
maksimalna hitrost traku 9 mm/s - 27 mm/s
Dolžina kabla 4 m
Mehak zagon Da
Blokada pred ponovnim zagonom Da
Vrsta izdelka Tračni brusilnik za cevi
Nazivna napetost 230 V

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077715 72227561
EAN/GTIN 4014586895871

Opis

Izvedba:

Tračni brusilnik za cevi z izjemno visoka stopnja odstranjevanja. Zelo primerno za obdelavo cevi in cevnih lokov − čiščenje, odstranjevanje starih barv, obdelavo zvarov do priprave za poliranje in poliranje z visokim sijajem. Območje vrtljajev je nastavljivo za brusne trakove, trakove iz brusne koprene in polirne trakove. Izboljšano vodenje traku.
Brusilnik za cevi za ozke polmere, brezstopenjsko nastavljanje števila vrtljajev za brušenje, satiniranje in poliranje z visokim sijajem.
Najmanjša razdalja sten 50 mm.
StartSet pokriva vse standardne uporabe za cevi in cevna kolena: čiščenje, odstranjevanje valjarske skorje in prask, ustvarjanje vzorca brušenja, najboljši satinirani zaključek.

Prednosti:

  • Učinkovito odstranjevanje zvarov z optimalno rezalno hitrostjo brusnih trakov.
  • Brezstopenjsko nastavljivo število vrtljajev za brušenje, satiniranje in poliranje do visokega sijaja že nameščenih oprijemal.
  • Prilagodljivi brusni trakovi se optimalno prilagajajo ozkim cevnim zavojem in tako zagotavljajo brezšivne površine.
  • 360-stopinjsko obodno brušenje v samo 2 korakih.
  • Izbirni preusmerjevalni valji za majhen odmik od stene.
  • Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu.
  • Kroglični ležaji, zaščiteni pred prahom.

Obseg dobave:

  • Brusilnik cevi FEIN RS 17-70 E.
  • 2×10 brusilnih trakov 20×815 mm P120/P180.
  • 2×10 brusilnih trakov 40×815 mm P120/P180.
  • 5 trakov iz flisa 20×820 mm, zelo fini.
  • 1 kovček za orodje.

Opomba:

Brusne trakove najdete od art. 558011 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor