• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Električni kotni brusilnik CG, navoj brusilnega vretena M14, za plošče ⌀ 125 mm, z blokado pred vnovičnim zagonom, s protivibracijskim ročajem

Št. art.: 077111 722174
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca WSG 8-125
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 800 W
Maksimalne vibracije v skladu z EN 5 m/s2
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Največja globina rezanja 33 mm
Masa 2 kg
Stikalo Totmann ne
Blokada pred ponovnim zagonom da
Posebnosti kratka izvedba
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077111 722174
EAN/GTIN 4014586875125
Številka proizvajalca 72217460000
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

FEIN – kompaktni kotni brusilniki ⌀ 125 mm.
  • Robusten, zmogljiv motor za dnevno uporabo.
  • Visoka zaščita uporabnika zaradi nadzora odboja, zaščite proti ponovnemu zagonu in antivibracijskim ročajem.
  • Visoka zmogljivost preobremenitve zaradi neposrednega hlajenja motorja, glava gonila, ki je vrtljiva v korakih po 90° (optimalni položaj stikala glede na uporabo).
  • Hitra menjava brusnega sredstva brez uporabe orodja zaradi hitrovpenjalne matice.

Obseg dobave:

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica, ključ.