Radio a batteria/ad alimentazione di rete M12RCDAB

Codice art.: 073960 M12RCDAB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Interfaccia Bluetooth
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interfaccia Interfaccia Digimatic; Interfaccia Bluetooth
Grado di protezione IP IP 54
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto M12RCDAB+-0
Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 12 V
Campo delle frequenze Radiofrequenza AM; Radiofrequenza FM; Radiofrequenza DAB
Alimentazione Alimentazione a batteria; Funzionamento a batteria
Lunghezza 523 mm
Larghezza 155 mm
Altezza 386 mm
Peso 1,9 kg
Tipo di prodotto Radio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073960 M12RCDAB
EAN / GTIN 4058546325107
Codice del produttore 4933472114

Descrizione

Esecuzione:

Radio da cantiere robusta, protetta contro gli spruzzi d’acqua (IP54) con alimentazione di rete o a batteria.
Radio con alimentazione di rete o a batteria con funzione di ricarica. Sintonizzatore DAB+, AM ed FM.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di allacciamento, 2 batterie tampone, cavo di collegamento AUX, senza batterie.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello