• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Radio sans fil / secteur, Type: M12RCDAB

Réf.: 073960 M12RCDAB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Interface: Interface Digimatic; Interface Bluetooth®
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee type B 12 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Interface Digimatic; Interface Bluetooth®
Indice de protection IP IP 54
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee type B 12 V
Référence fabricant M12RCDAB+-0
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 12 V
Plage de fréquences Fréquence radio AM; Fréquence radio FM; Fréquence radio DAB
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur piles
Longueur 523 mm
Largeur 155 mm
Hauteur 386 mm
Poids 1,9 kg
Type de produit Radios

Identification et classification

Référence article 073960 M12RCDAB
EAN / GTIN 4058546325107
Réf. fabricant 4933472114
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Radio de chantier robuste et étanche aux projections d’eau (IP54) pour utilisation sur secteur ou sur batterie.
Radio sans fil/secteur avec fonction de charge. Tuner DAB+, AM et FM.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble secteur, 2 batteries tampons, câble de raccordement AUX, sans batteries.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous