LED akumulatorska svetilka Osnovna različica brez akumulatorja M18HOAL

Št. art.: 073211 M18HOAL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18 HOAL
Svetlobni tok 4.000 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 2.000 lm
Svetlobni tok, stopnja 3 1.200 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Sijalke LED modul
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073211 M18HOAL
EAN/GTIN 4058546340513

Opis

Izvedba:

Robustna Li-ionska akumulatorska svetilka z nastavljivo z veliko svetilnostjo.
  • LED-reflektor s tehnologijo Trueview™ in glavo reflektorja, vrtljivo za 120°.
  • Hibridni vir napajanja: Deluje bodisi z 18-V akumulatorjem ali s kablom.

Primerno za:

Akumulatorji Milwaukeee 18 V (art. 073816 MB18 in 073827 MB18).

Obseg dobave:

Akumulatorska svetilka brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico