Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria M18HOAL

Codice art.: 073211 M18HOAL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18 HOAL
Corrente di illuminazione 4.000 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 2.000 lm
Corrente di illuminazione Livello 3 1.200 lm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073211 M18HOAL
EAN / GTIN 4058546340513

Descrizione

Esecuzione:

Lampade a batterie agli ioni di litio robuste con intensità luminosa elevata.
  • Torcia a LED con tecnologia Trueview™ e testa ruotabile di 120°.
  • Fonte di alimentazione ibrida: funzionamento con batteria da 18 V oppure con cavo.

Per:

Batterie Milwaukee 18 V (n. art. 073816 MB18 e 073827 MB18).

Fornitura:

Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello