LED-Akku-Leuchte 0-Version ohne Akku, 18 V, Typ: M18HOAL

Artikel-Nr.: 073211 M18HOAL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Schwenk-/ Drehbereich max. 120 Grad
Stufenlos dimmbar nein
Lichtstrom max. ϕ 4 000 lm
Herstellerbezeichnung M18 HOAL
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Produktart Arbeitsleuchte
EX-Bereich geeignet nein
Material Kunststoff
Art der Befestigung Schrauben
Leuchtkraft verstellbar ja
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073211 M18HOAL
EAN / GTIN 4058546340513
Herstellernummer 4933478118
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Li-Ionen-Akku-Leuchten mit hoher Leuchtstärke.
  • LED Flutstrahler mit Trueview™ Technologie und 120° drehbarem Strahlerkopf.
  • Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem 18V Akku oder mit Kabel.

Beschreibung:

  • 4000 Lumen TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung
  • Bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah Akku
  • Strahlerkopf kann um 120° gedreht werden und vorgeschraubte Löcher dienen dem horizontalen und vertikalen Aufhängen
  • Schockresistenter Strahlerkopf und Überrollkäfig für maximale Lebensdauer
  • Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™-REDLITHIUM™-Akku oder per Kabel
  • Einfacher einhändiger Transport dank integrierten Tragegriffen
  • Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.3 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.3
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 HOAL-0
  • Spannung [V]: 18

Passend für:

Milwaukee 18 V Akkus (Nr. 073816 MB18 und 073827 MB18).

Lieferumfang:

Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.