LED akumulatorska svetilka Osnovna različica brez akumulatorja, 18 V, Tip: M18TLED

Št. art.: 073211 M18TLED
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
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18TLED-0
Cona ATEX brez
Območje naklona 135 stopinj
Svetlobni tok 120 lm
Napajanje Akumulatorsko napajanje
Sijalke LED modul
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Masa brez akumulatorja 300 g
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073211 M18TLED
EAN/GTIN 4002395380220
Številka proizvajalca 4932430361
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Robustna Li-ionska akumulatorska svetilka z nastavljivo z veliko svetilnostjo.
Za nastavljivo glavo LED-svetilke.
Glava svetilke je vrtljiva za 135°.

Primerno za:

Akumulatorji Milwaukeee 18 V (art. 073816 MB18 in 073827 MB18).

Obseg dobave:

Akumulatorska svetilka brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.