Led-acculamp 0-variant zonder accu M18HOAL

Artikelnummer: 073211 M18HOAL
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer M18 HOAL
Lichtstroom 4.000 lm
Lichtstroom stand 2 2.000 lm
Lichtstroom stand 3 1.200 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073211 M18HOAL
EAN/GTIN 4058546340513

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste Li-ion-acculampen met hoge lichtsterkte.
  • Led-schijnwerper met TrueView™-technologie en 120° draaibare schijnwerperkop.
  • Hybride voedingsbron: werkt met een 18V accu of met kabel.

T.b.v.:

Milwaukee 18 V accu’s (nr. 073816 MB18 en 073827 MB18).

Levering:

acculamp zonder accu en zonder lader.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen