Lámpara LED con batería Versión 0 sin batería, 18 V, Tipo: M18HOAL

Número de artículo: 073211 M18HOAL
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
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Ángulo de giro / rotación máx. 120 grados
Posibilidad de atenuación en continuo no
Número de niveles de luz 3
Flujo luminoso mín. ϕ 1.200 lm
Flujo luminoso máx. ϕ 4.000 lm
Tiempo de iluminación máx. 12 h
Serie M18
Denominación del fabricante M18 HOAL
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Color rojo; negro
Tipo de producto Lámpara de trabajo
Tipo de fijación Tornillos
Luminosidad ajustable sí
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 073211 M18HOAL
EAN / GTIN 4058546340513
Número del fabricante 4933478118
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Resistentes lámparas de batería de iones de litio con luminosidad elevada.
  • Foco LED con tecnología TrueView™ y cabezal de radiador giratorio de 120°.
  • Fuente de alimentación híbrida: funciona con una batería de 18 V o con cable.

Descripción:

  • Iluminación TRUEVIEW™ de alta eficiencia con 4000 lúmenes
  • Hasta 12 horas de uso con una batería M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
  • El cabezal del foco se puede girar 120° y los orificios preperforados sirven para colgarlo en horizontal y en vertical
  • Cabezal del proyector resistente a los golpes y jaula antivuelco para una máxima durabilidad
  • Fuente de energía híbrida: Funciona con una batería M18™ REDLITHIUM™ o con cable
  • Fácil transporte con una sola mano gracias a las asas integradas
  • Aviso de batería baja: la luz empieza a parpadear
  • Sistema compatible al 100 % con el programa de productos Milwaukee® M18™

Característica:

  • Batería incluida en el volumen de suministro: El volumen de suministro no contiene la batería
  • Batería: Iones de litio
  • Capacidad de la batería [Ah]: El volumen de suministro no contiene la batería
  • Sistema de batería: M18
  • Número de pilas/baterías recargables: 0
  • Tipo de pilas/baterías recargables: Iones de litio
  • Tecnología: TRUEVIEW™
  • Se entrega: en caja de cartón
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3.3 / M18 B5
  • Peso con la batería: 3,3
  • Cargador incluido en el volumen de suministro: El volumen de suministro no contiene el cargador
  • Existe una estación de carga existente: No
  • Variantes del producto: M18 HOAL-0
  • Tensión [V]: 18

Idóneo para:

Baterías Milwaukee de 18 V (n.° 073816 MB18 y 073827 MB18).

Volumen de suministro:

Lámpara de batería sin batería y sin cargador.