LED akumulátorová svítilna 0-verze bez akumulátoru, 18 V, Typ: M18HOAL

Artiklové číslo: 073211 M18HOAL
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
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Rozsah vykývnutí/otáčení max. 120 stupně
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 3
Světelný tok min. ϕ 1 200 lm
Světelný tok max. ϕ 4 000 lm
Doba svícení max. 12 h
Označení výrobce M18 HOAL
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Barva červená; Černá
Druh produktu Pracovní svítilna
Typ upevnění Šrouby
Svítivost nastavitelná ano
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073211 M18HOAL
EAN / GTIN 4058546340513
Číslo výrobce 4933478118
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Robustní svítilny s akumulátory Li-Ion s vysokou svítivostí.
  • Reflektor LED s technologií TrueView™ a s hlavou reflektoru otočnou o 120°.
  • Hybridní napájecí zdroj: Pracuje buď s 18V akumulátorem nebo s kabelem.

Popis:

  • Vysoce účinné osvětlení TRUEVIEW™ s výkonem 4000 lumenů
  • Až 12 hodin provozu na jedno nabití s akumulátorem M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
  • Hlavu svítidla lze otočit o 120° a předvrtané otvory slouží k horizontálnímu i vertikálnímu zavěšení
  • Nárazuvzdorná hlava reflektoru a ochranná klec pro maximální životnost
  • Hybridní zdroj energie: Provoz buď s akumulátorem M18™-REDLITHIUM™, nebo s kabelem
  • Snadnější přenášení jednou rukou díky integrovaným rukojetím
  • Upozornění na nízký stav nabití – lampa začne blikat
  • 100% systémově kompatibilní s výrobním programem MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Dodaný akumulátor: Akumulátory nejsou součástí balení
  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru [Ah]: Akumulátory nejsou součástí balení
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Způsob dodání: v krabici
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Hmotnost s akupackem: 3,3
  • Dodaná nabíječka: Nabíječka není součástí balení
  • Nabíjecí stanice dostupná: Ne
  • Varianta výrobku: M18 HOAL-0
  • Napětí [V]: 18

Vhodné pro:

Akumulátory Milwaukee 18 V (č. 073816 MB18 a 073827 MB18).

Rozsah dodávky:

Akumulátorová svítilna bez akumulátoru a bez nabíječky.