Akumulatorska LED svjetiljka 0-verzija bez baterije M18HOAL

Artikl br.: 073211 M18HOAL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvođača M18 HOAL
Jakost svijetlosti 4.000 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 2.000 lm
Jakost svijetlosti stupanj 3 1.200 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073211 M18HOAL
EAN / GTIN 4058546340513

Opis

Izvedba:

Robusne svjetiljke Li-Ionskog akumulatora s velikom snagom rasvjete.
  • LED reflektor s tehnologijom TrueView™ i glavom reflektora koja se okreće 120°.
  • Hibridni izvor napajanja: napaja se pomoću baterije od 18 V ili putem kabla.

Odgovara:

Milwaukee 18 V baterije (br. 073816 MB18 i 073827 MB18).

Opseg isporuke:

Akumulatorska svjetiljka bez akumulatora i punjača.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu