LED akumuliatorinė lempa Nulinė versija be akumuliatoriaus M18HOAL

Prekės Nr.: 073211 M18HOAL
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas M18 HOAL
Šviesos srautas 4 000 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 2 000 lm
Šviesos srautas, 3 lygis 1 200 lm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Apšvietimo priemonės LED modulis
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073211 M18HOAL
EAN / GTIN 4058546340513

Aprašymas

Modelis:

Tvirti stipriai šviečiantys prožektoriai su ličio jonų akumuliatoriumi.
  • LED prožektorius suTrueview™ technologija ir 120° pasukama galvute.
  • Hibridinis maitinimo šaltinis: veikia su 18V akumuliatoriumi arba su kabeliu / laidu.

Tinka:

Milwaukee 18 V akumuliatoriai (Nr. 073816 MB18 ir 073827 MB18).

Tiekiama:

Akumuliatorinė lempa be akumuliatoriaus ir be įkroviklio.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį