Baterijski paket 4x ProCORE18V 4,0Ah + 2x ProCORE18V 8,0Ah

Št. art.: 1600A02A2T
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A02A2T
EAN/GTIN 4059952638935
Številka proizvajalca 1600A02A2T
L-število L00590 1597

Opis

Opis:

  • Baterijski paket 4x ProCORE18V 4,0Ah + 2x ProCORE18V 8,0Ah
  • To je kombinacija kompaktne in lahke baterije ProCORE18V 4,0Ah ter zmogljive baterije ProCORE18V 8,0Ah, ki zagotavlja moč 1 800-vatnega orodja z napeljavo
  • Naša najnovejša celična tehnologija z 21700 celicami in inteligentno upravljanje baterije zagotavljata 87 % več energije kot običajna baterija, tehnologija COOLPACK 2.0 te baterije pa z odličnim toplotnim upravljanjem zagotavlja daljšo življenjsko dobo in čas delovanja
  • Akumulatorja ProCORE18V 4,0Ah in 8,0Ah sta opremljena z visokoresolucijskim indikatorjem stopnje napolnjenosti s petimi diodami LED
  • Vse naše akumulatorske baterije so združljive z novimi in obstoječimi Boschevimi profesionalnimi orodji istega voltnega razreda od leta 2008
  • L-BOXX 136 s posebej razvitim robustnim vložkom ponuja izboljšano rešitev za shranjevanje in prevoz v okviru Boschevega sistema mobilnosti
  • Optimiziran mehanizem za klikanje L-BOXX omogoča enostavno odpiranje zloženih škatel za priročno rokovanje
  • Celovita združljivost različic L-BOXX, orodnih vložkov in sistema opreme v vozilu Sortimo zagotavlja popolno prilagodljivost
  • Dobava vključuje: 2x baterija ProCORE18V 8,0Ah , 4x baterija ProCORE 18V 4,0Ah , L-BOXX 136 , 1/1 vložek L-BOXX za začetne komplete

Lastnosti:

  • Glasnost: 23,827 dm3
  • bruto masa: 6,1 kg
  • Neto teža: 4,2 kg
  • Širina dimenzija: 357 mm
  • Višina dimenzija: 151 mm
  • Dolžina dimenzija: 442 mm

Obseg dobave:

  • 2 x baterija ProCORE18V 8,0Ah
  • 4 x baterija ProCORE 18V 4,0Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 vložek L-BOXX za začetne komplete