• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Click-Torque XP 4 draaimomentsleutel met standaard instellingenvoor insteekgereedschappen, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Artikelnummer: 05075673010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
maximaal draaimoment 25.000 cNm
Serie Click-Torque
Producttype momentschroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05075673010
EAN/GTIN 4013288206220
Nummer fabrikant 05075673010
L-nummer L60020 4087
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaimomentsleutel met vooringestelde draaimomentwaarde voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge herhalingsnauwkeurigheid vereist zijn.
  • De draaimomentwaarde kan binnen het meetbereik worden veranderd.
  • Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt.
  • Dankzij binnenvierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt.
  • Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden.

Voordeel:

  • Vooringestelde Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design
  • Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
  • De vooringestelde draaimomentwaarde kan in het testlaboratorium binnen het meetbereik worden veranderd
  • Bereik: 20-250 Nm; Nauwkeurigheid ±2% conform DIN EN ISO 6789-1:2017--07
  • Met binnenvierkant (14 x18) voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt

Levering:

  • Click-Torque XP 4 pre-set adjustable torque wrench for insert tools, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20.0 Nm x 20-250 Nm

Tip:

ATTENTIE: Speciaal artikel!
Geef bij het bestellen de gewenste voorinstelling binnen het mogelijke bereik (20 - 250 Nm) in Nm door aan onze verkoopafdeling.
Standaardartikel (standaard 20 Nm): 05075673001

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Click-Torque" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan