Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 4 pro nástrčné nástroje, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Artiklové číslo: 05075673010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Možnost přenastavení hodnoty vypínání Přednastavený
Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 2 %
Nastavený točivý moment 20
Směr utahování Vpravo/vlevo
Norma DIN EN ISO 6789-1
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Nastavení hodnoty vypínání Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Upínač nástrčného nástroje 14×18 mm
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Druh produktu Momentové klíče
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel žádné zobrazení
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 2 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05075673010
EAN / GTIN 4013288206220
Číslo výrobce 05075673010
L-číslo L60020 4087
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Utahovací momentový klíč s přednastavenou hodnotou utahovacího momentu pro veškerá použití, u kterých je zapotřebí konstantně stejný utahovací moment a u kterých je požadována přesnost opakování.
  • Hodnota utahovacího momentu může být změněna v rámci měřicího rozsahu.
  • Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu.
  • Díky upnutí s vnitřním čtyřhranem pro vyměnitelné nástrčné nářadí je vhodný pro pravé a levé dotahování.
  • Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu krouticího momentu v rámci daného měřícího rozsahu je možné na dotaz.

Charakteristika:

  • Velikost upínače: 14x18
  • Průměr hodinek: 41 mm
  • Průměr hodinek (palce): 1 39/64 palce
  • Průměr hlavy: 32 mm
  • Průměr hlavy (palce): 1 17/64 palce
  • Hlavní stupnice Rozsah měření: 20-250 Nm
  • Hlavní stupnice Rozsah měření Max.: 250 Nm
  • Hlavná stupnice Rozsah měření Min: 20 Nm
  • Výška hlavice ráčny H2: 26 mm
  • Výška hlavice ráčny H2 (palce): 1 1/32 palce
  • Délka momentového klíče: 457 mm
  • Délka momentového klíče (v palcích): 17 63/64 palce
  • Délka rukojeti G2: 145 mm
  • Délka rukojeti G2 (palce): 5 45/64 palce
  • Pomocná stupnice – měřicí rozsah: 15–184 ft·lbf
  • Pomocná stupnice Rozsah měření Max: 184 ft·lbf
  • Pomocná stupnice Rozsah měření Min: 15 ft·lbf
  • Měřidlo s upínacím úchytem: 25,5 mm
  • Vzdálenost mezi bodem působení síly a osou měřicího přístroje: 430 mm
  • Přednastavená hodnota na hlavní stupnici: 20 Nm

Výhoda:

  • Přednastavený Click-utahovací momentový klíč v nezaměnitelném designu společnosti Wera
  • Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
  • Přednastavený utahovací moment může být v rámci měřicího rozsahu změněn ve zkušební laboratoři
  • S rozsahhem: 20-250 Nm; Přesnost ±2% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • S upnutím s vnitřním čtyřhranem (14 x18) pro vyměnitelné nástrčné nářadí; pravé a levé dotahování

Rozsah dodávky:

  • Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 4 pro nástrčné nástroje, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Poznámka:

POZOR: Speciální článek!
Při objednávce sdělte našemu prodejnímu oddělení požadované přednastavení v rámci možného rozsahu (20 - 250 Nm) v Nm.
Standardní článek (výchozí 20 Nm): 05075673001