Kaliper za tritočkovno merjenje, RCr, 4-40 mm, 1/20 1/1000

Št. art.: 0260501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0260501
EAN/GTIN 4029713203566
Številka proizvajalca 0260501
L-število L40510 2587

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • Bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
  • Zaklepni vijak
  • Tovarniški standard

Opis:

Kaliper za tritočkovno merjenje, izdelan iz nerjavnega jekla, z zapornim vijakom. Odčitovalni deli so mat kromirani in odčitavajo 0,05 mm. Pakiranje: posamezno pakirano.

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Odčitavanje: 0,05 mm
  • Merilno območje (mm): 4 - 40
  • Omejitev napak (mm): 0,05 mm
  • Omejitev napak (µm): 50 µm

Standard:

Factory standard