Pied à coulisse pour mesure de 3 points, inox, chromé mat, 4-40 mm, 1/20 1/1000

Réf.: 0260501
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0260501
EAN / GTIN 4029713203566
Réf. fabricant 0260501
Article hors catalogue L40510 2587

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • Vis de blocage
  • Standard d'usine

Description:

Pied à coulisse pour mesure en 3 points, en acier inoxydable, avec vis de blocage. Les pièces de lecture sont chromées mates, lecture 0,05mm. Emballage : emballé individuellement.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 4 - 40
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm

Norme:

Factory standard