• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber für 3-Punkt Messung, RCr, 4-40 mm, 1/20 1/1000

Artikel-Nr.: 0260501
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0260501
EAN / GTIN 4029713203566
Herstellernummer 0260501
L-Nummer L40510 2587

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Sicherungsschraube
  • Werksstandard

Beschreibung:

Messschieber für 3-Punktmessung, aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube. Die Ableseteile sind mattverchromt, Ablesung 0,05mm. Verpackung: einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 4 - 40
  • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
  • Fehlergrenze (µm): 50 µm

Norm:

Factory standard