Kalibr pro tříbodové měření, RCr, 4-40 mm, 1/20 1/1000

Artiklové číslo: 0260501
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0260501
EAN / GTIN 4029713203566
Číslo výrobce 0260501
L-číslo L40510 2587

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Čtecí díly mají saténový chrom povrch
  • Zajišťovací šroub
  • Tovární standard

Popis:

Tříbodové měřidlo z nerezové oceli, s aretačním šroubem. Čtecí části jsou matně chromované, s údajem 0,05 mm. Balení: jednotlivě.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 4–40
  • Mez chyby (mm): 0,05 mm
  • Mez chyby (µm): 50 µm

Norma:

Factory standard