• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Calibre para medición de 3 puntos, RCr, 4-40 mm, 1/20 1/1000

Número de artículo: 0260501
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0260501
EAN / GTIN 4029713203566
Número del fabricante 0260501
Número L L40510 2587

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Las piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • Tornillo de bloqueo
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Calibre para medición de 3 puntos, de acero inoxidable, con tornillo de bloqueo. Las piezas de lectura están cromadas en mate, con una lectura de 0,05 mm. Empaquetado: individualmente.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 4 - 40
  • Límite de error (mm): 0,05 mm
  • Límite de error (µm): 50 µm

Norma:

Factory standard