Schuifmaat voor 3-puntsmeting, RCr, 4-40 mm, 1/20 1/1000

Artikelnummer: 0260501
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0260501
EAN/GTIN 4029713203566
Nummer fabrikant 0260501
L-nummer L40510 2587

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
  • Borgschroef
  • Fabrieksstandaard

Omschrijving:

Schuifmaat voor 3-puntsmeting, gemaakt van roestvrij staal, met borgschroef. De afleesgedeelten zijn mat verchroomd, aflezing 0,05mm. Verpakking: per stuk verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 4 - 40
  • Foutlimiet (mm): 0,05 mm
  • Foutlimiet (µm): 50 µm

Norm:

Factory standard