Tolómérő 3 pontos méréshez, RCr, 4-40 mm, 1/20 1/1000

Cikkszám: 0260501
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0260501
EAN / GTIN 4029713203566
Gyártó száma 0260501
L-szám L40510 2587

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • Az olvasórészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
  • Rögzítőcsavar
  • Gyári szabvány

Leírás:

Tolómérő 3 pontos méréshez, rozsdamentes acélból, rögzítőcsavarral. A leolvasó részek matt krómozottak, 0,05 mm-es leolvasással. Csomagolás: egyenként csomagolva.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 0,05 mm
  • Mérési tartomány (mm): 4 - 40
  • Hibahatár (mm): 0,05 mm
  • Hibahatár (µm): 50 µm

Szabvány:

Factory standard