{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Pogon | za vijake s kombiniranim profilom zareza/Pozidriv (PlusMinus) | |
| Primerno za testiranje napetosti | ne | |
| Skupna dolžina L | 218 mm | |
| Dolžina rezila l1 | 100 mm | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Oznaka proizvajalca | SoftFinish® electric PlusMinus/Pozidriv | |
| Preverjeno do | 1.000 V | |
| Barvni odtenek, rumena | Signalno rumena | |
| Barvni odtenek, rdeča | Plamensko rdeča | |
| Serija | SoftFinish® electric | |
| Opisan del, Plamensko rdeča | Griff | |
| Opisan del, Signalno rumena | Griff | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rumena; rdeča; črna | |
| Izvedba | ravno | |
| Značilnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Dolžina ročaja | 118 mm | |
| Velikost odgona, za vijake s kombiniranim profilom zareza/Pozidriv (PlusMinus) | PZ2 / SL6 | |
| Posebnosti, za vijake s kombiniranim profilom zareza/Pozidriv (PlusMinus) | črna konica | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Površina | brunirano | |
| Pogon | ročaj |
| Številka izdelka | 30701 | |
| EAN/GTIN | 4010995307011 | |
| Številka proizvajalca | 30701 | |
| L-število | L60070 603 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |