Destornillador SoftFinish® electric Ranurado 2.0 mm x 60 mm

Número de artículo: 00819
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad para ranura
Para comprobación de tensión no
Longitud total L 164 mm
Longitud cuchilla l1 60 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Comprobado hasta 1.000 V
Color, amarillo Amarillo señales
Color, rojo Rojo señales
Pieza descrita, Rojo señales Griff
Pieza descrita, Amarillo señales Griff
Serie SoftFinish® electric
Sello de calidad y comprobación VDE
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) no
Color amarillo; gris; rojo
Modelo forma recta
Características mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de mango Mango estándar
Tamaño de salida, para ranura 2
Diámetro de la hoja 0,4 mm
Tipo de producto Destornilladores
Juego no
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 00819
EAN / GTIN 4010995008192
Número del fabricante 00819
Número L L60070 287
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Grosor del filo de corte 1 (mm): 0.4 mm
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Ranurado 1 (mm): 2 mm
  • Diámetro del mango (mm): 23 mm
  • Longitud Total (mm): 164 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 60 mm
  • con batería / batería recargable: No