{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis à fente | |
| Pour contrôle de tension | non | |
| Longueur totale L | 164 mm | |
| Longueur lame l1 | 60 mm | |
| Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Teinte, Jaune | Jaune de sécurité | |
| Teinte, Rouge | Rouge de sécurité | |
| Pièce décrite, Rouge de sécurité | Griff | |
| Pièce décrite, Jaune de sécurité | Griff | |
| Série | SoftFinish® electric | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Exécution | forme droite | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Taille côté sortie, pour vis à fente | 2 | |
| Diamètre lame | 0,4 mm | |
| Couleur | Jaune; gris; Rouge | |
| Type de produit | tournevis | |
| Jeu/Kit | non | |
| Entraînement | poignée |
| Référence article | 00819 | |
| EAN / GTIN | 4010995008192 | |
| Réf. fabricant | 00819 | |
| Article hors catalogue | L60070 287 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |