Izvijač SoftFinish® električna reža

Št. art.: 38010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Pogon za vijake z zarezo (SL)
Primerno za testiranje napetosti ne
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Preverjeno do 1.000 V
Barvni odtenek, rumena Signalno rumena
Barvni odtenek, rdeča Signalno rdeča
Opisan del, Signalno rdeča Griff
Opisan del, Signalno rumena Griff
Serija SoftFinish® electric
Potrdilo o kakovosti VDE
Smernica/oznaka oznaka CE
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rumena; sive; rdeča
Izvedba ravno
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Vrsta izdelka izvijač
Garnitura ne
Pogon ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 38010
EAN/GTIN 4010995380106
Številka proizvajalca 38010
L-število L60070 4570
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za delo v bližini delov pod napetostjo do 1.000 V AC
  • Preizkušeno v skladu z IEC 60900