Șurubelniță electrică cu fantă Softfinish® 2,0 mm x 60 mm

Cod articol.: 00819
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Portanţă pentru şuruburi cu fantă
Recomandat pentru test de tensiune nu
Lungimea totală L 164 mm
Lungimea lamei l1 60 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Verificat până la 1.000 V
Nuanță, galben Galben semnal
Nuanță, roşu Roșu semnal
partea descrisă, Roșu semnal Griff
partea descrisă, Galben semnal Griff
Serie SoftFinish® electric
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea galben; gri; roşu
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, pentru şuruburi cu fantă 2
Diametrul lamei 0,4 mm
Tip produs Șurubelniţă
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 00819
EAN / GTIN 4010995008192
Număr producător 00819
L-Număr L60070 287
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Concept unic Wiha de lungime a mânerului pentru un echilibru optim între cuplu și control
  • Vă protejează sănătatea: Cu designul patentat al mânerului SoftFinish®, asigurând o muncă blândă pentru mâini și mușchi
  • Recomandat de medici și terapeuți la Campania germană pentru un spate mai sănătos
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Fabricat în conformitate cu IEC 60900

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • Grosime de tăiere 1 (mm): 0,4 mm
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Fante 1 (mm): 2 mm
  • Diametru mâner (mm): 23 mm
  • Lungime totală (mm): 164 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 60 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr