Skruetrækker SoftFinish electric Ligekærv 2.0 mm x 60 mm

Art.-nr.: 00819
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udgang til ligekærv
Egnet til spændingstestning nej
Samlet længde L 164 mm
Længde, klinge l1 60 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Testet op til 1.000 V
Farvetone, gul Signal gul
Farvetone, rød Signalrød
beskrevet del, Signalrød Griff
beskrevet del, Signal gul Griff
Serie SoftFinish® electric
Kvalitets- og testsejl VDE
Politik / mærkning CE-mærkning
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve gul; grå; rød
Udførelse lige
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Størrelse, udgang, til ligekærv 2
Klingediameter 0,4 mm
Produkttype skruetrækker
Set/sæt nej
Drev greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00819
EAN/GTIN 4010995008192
Producentnummer 00819
L-nummer L60070 287
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
  • Din sundhed skånes: Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
  • Anvendelse: Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
  • Produceret iht. IEC 60900.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Skærtykkelse 1 (mm): 0.4
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Kærv 1 (mm): 2
  • Grebdiameter (mm): 23
  • Total længd (mm): 164
  • synlig klingelængde (mm): 60
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej