{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 240 V | |
Poraba moči | 2.400 W | |
Število vrtljajev v prostem teku | 6.600 min-1 | |
Vrtilni moment | 17 Nm | |
Priključni navoj | M14 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 230 mm | |
Masa | 6,2 kg | |
Dolžina kabla | 4 m | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
Stikalo Totmann | da | |
Mehak zagon | da | |
Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
Zaščita proti povratnemu udarcu | da | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077150 WEPBA24230 | |
EAN/GTIN | 4007430337641 | |
Številka proizvajalca | 606481000 |