{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 4 m | |
| Putere absorbită | 2.400 W | |
| Tensiune nominală | 240 V | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru disc max. | 230 mm | |
| Turaţie de mers în gol | 6.600 min-1 | |
| Racord filetat | M14 | |
| Particularitate | Kickback Control; blocaj contra repornirii; pornire lină; Întrerupător de siguranţă | |
| Tip produs | polizor unghiular | |
| Greutate totală | 6,2 kg |
| Cod articol | 077150 WEPBA24230 | |
| EAN / GTIN | 4007430337641 | |
| Număr producător | 606481000 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |