• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Úhlová bruska, Typ: WEPBA24230

Artiklové číslo: 077150 WEPBA24230
Sleva
9 945,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 4 m
Příkon 2 400 W
Jmenovité napětí 240 V
Síťová frekvence 50 Hz
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr kotouče max. 230 mm
Volnoběžné otáčky 6 600 min-1
Připojovací závit M14
Zvláštní znaky Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy; Kickback Control; blokování opakovaného rozběhu; pozvolný rozběh
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 6,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077150 WEPBA24230
EAN / GTIN 4007430337641
Číslo výrobce 606481000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Silná úhlová bruska 230 mm s motorem Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost:
  • Elektronické bezpečnostní vypnutí: při zablokování během vrtání nedojde ke zpětnému rázu – pro vysokou ochranu uživatele.
  • Elektronická ochrana proti přetížení a ochrana proti opětovnému spuštění.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídavné rukojeti, rychloupínací matice.