Lijadoras angulares, Tipo: WEPBA24230

Número de artículo: 077150 WEPBA24230
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal 240 V
Consumo de potencia 2.400 W
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 6.600 min-1
Par de giro 17 Nm
Rosca de conexión M14
⌀ máximo de muela 230 mm
Peso 6,2 kg
Longitud de cable 4 m
Frecuencia de red 50 Hz
Conexión de hombre muerto
Arranque suave
Bloqueo contra rearranque
Parada kick back
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 077150 WEPBA24230
EAN / GTIN 4007430337641
Número del fabricante 606481000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular potente de 230 mm con motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada para una larga vida útil:
  • Desconexión electrónica de seguridad: retroceso reducido al bloquear el disco, para una mayor protección del usuario.
  • Protección electrónica contra sobrecarga y protección de rearranque.

Volumen de suministro:

Incluye caperuza protectora, empuñadura adicional, tuerca de apriete rápido.