Kutna brusilica, Tip: WEPBA24230

Artikl br.: 077150 WEPBA24230
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Mrežni pogon
Nazivni napon 240 V
Prihvat snaga 2.400 W
Broj okretaja u praznom hodu 6.600 min-1
Okretni moment 17 Nm
Priključni navoj M14
maksimalni ⌀ diska 230 mm
Težina 6,2 kg
Duljina kabela 4 m
Mrežna frekvencija 50 Hz
Sigurnosni sklop da
Nježni zalet da
Blokada pokretanja da
Blokada trzaja da
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 077150 WEPBA24230
EAN / GTIN 4007430337641
Broj proizvođača 606481000
Proizvođač/odgovorna osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Snažna kutna brusilica od 230 mm s Metabo Marathon motorom s patentiranom zaštitom od prašine za dug radni vijek:
  • Elektroničko sigurnosno isključivanje: smanjuje povratni udarac ako se disk blokira – za visoku razinu zaštite korisnika.
  • Elektronička zaštita od preopterećenja i zaštita od ponovnog pokretanja.

Opseg isporuke:

Uključujući zaštitni poklopac, dodatnu ručicu, maticu za brzo stezanje.