Haakse slijper, Type: WEPBA24230

Artikelnummer: 077150 WEPBA24230
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 240 V
Wattage 2.400 W
Onbelast toerental 6.600 min-1
Draaimoment 17 Nm
Draadaansluiting M14
Maximale schijf-⌀ 230 mm
Gewicht 6,2 kg
Kabellengte 4 m
Netfrequentie 50 Hz
Dodemansschakeling ja
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077150 WEPBA24230
EAN/GTIN 4007430337641
Nummer fabrikant 606481000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke 230 mm haakse slijper met Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur:
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert kick-back bij het blokkeren van de schijf - voor een goede bescherming van de gebruiker.
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat, snelspanmoer.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan