{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kabellänge | 4 m | |
| Leistungsaufnahme | 2.400 W | |
| Nennspannung | 240 V | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Durchmesser Scheibe max. | 230 mm | |
| Leerlaufdrehzahl | 6.600 min-1 | |
| Anschlussgewinde | M14 | |
| Besonderheit | Kickback Control; Sanftanlauf; Totmannschalter; Wiederanlaufsperre | |
| Produktart | Winkelschleifer | |
| Gewicht gesamt | 6,2 kg |
| Artikelnummer | 077150 WEPBA24230 | |
| EAN / GTIN | 4007430337641 | |
| Herstellernummer | 606481000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |